Motion
06810469
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.2400 pulg. de diámetro exterior, 0.8750 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0200 pulg., Carga máxima de trabajo de 1.7700 lb, Tasa de resorte de 3.1600 lb/pulg.
Artículo MI #11730657
No. Fabricante 06810469
Precio15.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.2400 pulg. de diámetro exterior, 0.8750 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0200 pulg., Carga máxima de trabajo de 1.7700 lb, Tasa de resorte de 3.1600 lb/pulg.
Artículo MI #11730657
No. Fabricante 06810469

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio15.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    0.8750 pulg.
  • Carga máxima de trabajo
    1.7700 lb
  • Diámetro exterior
    0.2400 pulg.
  • Altura sólida
    0.1960 pulg.
  • Tamaño del cable
    0.0200 pulg.

Detalles

  • Material
    Cable musical
  • Tarifa de primavera
    3.1600 lb/pulg.
  • Diseño de tipo
    Muelles de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
06810469 06810469 .240X.020X7/8 FCG 10 M

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno