Motion
06810501
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.2400 pulg. de diámetro exterior, 1.7500 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0200 pulg., Carga máxima de trabajo de 1.7700 lb, Tasa de resorte de 1.5200 lb/pulg.
Artículo MI #11730661
No. Fabricante 06810501
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.2400 pulg. de diámetro exterior, 1.7500 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0200 pulg., Carga máxima de trabajo de 1.7700 lb, Tasa de resorte de 1.5200 lb/pulg.
Artículo MI #11730661
No. Fabricante 06810501
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    1.7500 pulg.
  • Carga máxima de trabajo
    1.7700 lb
  • Diámetro exterior
    0.2400 pulg.
  • Altura sólida
    0.3430 pulg.
  • Tamaño del cable
    0.0200 pulg.

Detalles

  • Material
    Cable musical
  • Tarifa de primavera
    1.5200 lb/pulg.
  • Diseño de tipo
    Muelles de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
06810501 06810501 .240X.020X1-3/4 PKG 10

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo