Especificaciones
Dimensions
- Longitud libre0.5000 pulg.
- Carga máxima de trabajo3.3200 lb
- Diámetro exterior0.2400 pulg.
- Altura sólida0.1710 pulg.
- Tamaño del cable0.0260 pulg.
Details
- MaterialCable musical
- Tarifa de primavera11.6100 lb/pulg.
- Diseño de tipoMuelles de compresión
Descripción general
Descripción del fabricante
06810527 06810527 .240X.026X1/2 FCG 10 M