Motion
06810535
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.2400 pulg. de diámetro exterior, 0.6250 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0260 pulg., Carga máxima de trabajo de 3.3200 lb, Tasa de resorte de 9.0900 lb/pulg.
Artículo MI #11730664
No. Fabricante 06810535
Precio16.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.2400 pulg. de diámetro exterior, 0.6250 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0260 pulg., Carga máxima de trabajo de 3.3200 lb, Tasa de resorte de 9.0900 lb/pulg.
Artículo MI #11730664
No. Fabricante 06810535

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio16.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    0.6250 pulg.
  • Carga máxima de trabajo
    3.3200 lb
  • Diámetro exterior
    0.2400 pulg.
  • Altura sólida
    0.2050 pulg.
  • Tamaño del cable
    0.0260 pulg.

Detalles

  • Material
    Cable musical
  • Tarifa de primavera
    9.0900 lb/pulg.
  • Diseño de tipo
    Muelles de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
06810535 06810535 .240X.026X5/8 FCG 10 M

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo