Motion
06810550
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.2400 pulg. de diámetro exterior, 0.8750 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0260 pulg., Carga máxima de trabajo de 3.3200 lb, Tasa de resorte de 6.3300 lb/pulg.
Artículo MI #11730666
No. Fabricante 06810550
Precio18.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.2400 pulg. de diámetro exterior, 0.8750 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0260 pulg., Carga máxima de trabajo de 3.3200 lb, Tasa de resorte de 6.3300 lb/pulg.
Artículo MI #11730666
No. Fabricante 06810550

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio18.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    0.8750 pulg.
  • Carga máxima de trabajo
    3.3200 lb
  • Diámetro exterior
    0.2400 pulg.
  • Altura sólida
    0.2720 pulg.
  • Tamaño del cable
    0.0260 pulg.

Detalles

  • Material
    Cable musical
  • Tarifa de primavera
    6.3300 lb/pulg.
  • Diseño de tipo
    Muelles de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
06810550 06810550 .240X.026X7/8 FCG 10 M

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo