Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre1.2500 pulg.
- Carga máxima de trabajo3.3200 lb
- Diámetro exterior0.2400 pulg.
- Altura sólida0.3740 pulg.
- Tamaño del cable0.0260 pulg.
Detalles
- MaterialCable musical
- Tarifa de primavera4.3500 lb/pulg.
- Diseño de tipoMuelles de compresión