Motion
06810592
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.2400 pulg. de diámetro exterior, 1.7500 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0260 pulg., Carga máxima de trabajo de 3.3200 lb, Tasa de resorte de 3.0700 lb/pulg.
Artículo MI #11730670
No. Fabricante 06810592
Precio19.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.2400 pulg. de diámetro exterior, 1.7500 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0260 pulg., Carga máxima de trabajo de 3.3200 lb, Tasa de resorte de 3.0700 lb/pulg.
Artículo MI #11730670
No. Fabricante 06810592

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio19.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    1.7500 pulg.
  • Carga máxima de trabajo
    3.3200 lb
  • Diámetro exterior
    0.2400 pulg.
  • Altura sólida
    0.5090 pulg.
  • Tamaño del cable
    0.0260 pulg.

Detalles

  • Material
    Cable musical
  • Tarifa de primavera
    3.0700 lb/pulg.
  • Diseño de tipo
    Muelles de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
06810592 06810592 .240X.026X1-3/4 PKG 10

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno