Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre2.0000 pulg.
- Carga máxima de trabajo3.3200 lb
- Diámetro exterior0.2400 pulg.
- Altura sólida0.5760 pulg.
- Tamaño del cable0.0260 pulg.
Detalles
- MaterialCable musical
- Tarifa de primavera2.6800 lb/pulg.
- Diseño de tipoMuelles de compresión