Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre1.0000 pulg.
- Carga máxima de trabajo6.5900 lb
- Diámetro exterior0.2400 pulg.
- Altura sólida0.4480 pulg.
- Tamaño del cable0.0320 pulg.
Detalles
- MaterialCable musical
- Tarifa de primavera13.9400 lb/pulg.
- Diseño de tipoMuelles de compresión