Motion
06810675
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.2400 pulg. de diámetro exterior, 1.5000 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0320 pulg., Carga máxima de trabajo de 6.5900 lb, Tasa de resorte de 9.0800 lb/pulg.
Artículo MI #11730678
No. Fabricante 06810675
Precio21.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.2400 pulg. de diámetro exterior, 1.5000 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0320 pulg., Carga máxima de trabajo de 6.5900 lb, Tasa de resorte de 9.0800 lb/pulg.
Artículo MI #11730678
No. Fabricante 06810675

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio21.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    1.5000 pulg.
  • Carga máxima de trabajo
    6.5900 lb
  • Diámetro exterior
    0.2400 pulg.
  • Altura sólida
    0.6530 pulg.
  • Tamaño del cable
    0.0320 pulg.

Detalles

  • Material
    Cable musical
  • Tarifa de primavera
    9.0800 lb/pulg.
  • Diseño de tipo
    Muelles de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
06810675 06810675 .240X.032X1-1/2 PKG 10

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo