Motion
06810683
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.2400 pulg. de diámetro exterior, 1.7500 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0320 pulg., Carga máxima de trabajo de 6.5900 lb, Tasa de resorte de 7.7400 lb/pulg.
Artículo MI #11730679
No. Fabricante 06810683
Precio21.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.2400 pulg. de diámetro exterior, 1.7500 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0320 pulg., Carga máxima de trabajo de 6.5900 lb, Tasa de resorte de 7.7400 lb/pulg.
Artículo MI #11730679
No. Fabricante 06810683

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio21.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    1.7500 pulg.
  • Carga máxima de trabajo
    6.5900 lb
  • Diámetro exterior
    0.2400 pulg.
  • Altura sólida
    0.7560 pulg.
  • Tamaño del cable
    0.0320 pulg.

Detalles

  • Material
    Cable musical
  • Tarifa de primavera
    7.7400 lb/pulg.
  • Diseño de tipo
    Muelles de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
06810683 06810683 .240X.032X1-3/4 PKG 10

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo