Motion
06810709
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.2400 pulg. de diámetro exterior, 0.5000 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0350 pulg., Carga máxima de trabajo de 8.4300 lb, Tasa de resorte de 44.7100 lb/pulg.
Artículo MI #11730681
No. Fabricante 06810709
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.2400 pulg. de diámetro exterior, 0.5000 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0350 pulg., Carga máxima de trabajo de 8.4300 lb, Tasa de resorte de 44.7100 lb/pulg.
Artículo MI #11730681
No. Fabricante 06810709
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    0.5000 pulg.
  • Carga máxima de trabajo
    8.4300 lb
  • Diámetro exterior
    0.2400 pulg.
  • Altura sólida
    0.2660 pulg.
  • Tamaño del cable
    0.0350 pulg.

Detalles

  • Material
    Cable musical
  • Tarifa de primavera
    44.7100 lb/pulg.
  • Diseño de tipo
    Muelles de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
06810709 06810709 .240X.035X1/2 FCG 10 M

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good