Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre0.6250 pulg.
- Carga máxima de trabajo8.4300 lb
- Diámetro exterior0.2400 pulg.
- Altura sólida0.3220 pulg.
- Tamaño del cable0.0350 pulg.
Detalles
- MaterialCable musical
- Tarifa de primavera34.6400 lb/pulg.
- Diseño de tipoMuelles de compresión