Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre0.7500 pulg.
- Carga máxima de trabajo8.4300 lb
- Diámetro exterior0.2400 pulg.
- Altura sólida0.3790 pulg.
- Tamaño del cable0.0350 pulg.
Detalles
- MaterialCable musical
- Tarifa de primavera28.2700 lb/pulg.
- Diseño de tipoMuelles de compresión