Motion
06810758
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.2400 pulg. de diámetro exterior, 1.2500 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0350 pulg., Carga máxima de trabajo de 8.4300 lb, Tasa de resorte de 16.2900 lb/pulg.
Artículo MI #11730686
No. Fabricante 06810758
Precio20.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.2400 pulg. de diámetro exterior, 1.2500 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0350 pulg., Carga máxima de trabajo de 8.4300 lb, Tasa de resorte de 16.2900 lb/pulg.
Artículo MI #11730686
No. Fabricante 06810758

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio20.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    1.2500 pulg.
  • Carga máxima de trabajo
    8.4300 lb
  • Diámetro exterior
    0.2400 pulg.
  • Altura sólida
    0.6070 pulg.
  • Tamaño del cable
    0.0350 pulg.

Detalles

  • Material
    Cable musical
  • Tarifa de primavera
    16.2900 lb/pulg.
  • Diseño de tipo
    Muelles de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
06810758 06810758 .240X.035X1-1/4 PKG 10

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno