Especificaciones
Dimensions
- Longitud libre0.5000 pulg.
- Carga máxima de trabajo1.4300 lb
- Diámetro exterior0.3000 pulg.
- Altura sólida0.0890 pulg.
- Tamaño del cable0.0200 pulg.
Details
- MaterialCable musical
- Tarifa de primavera4.2500 lb/pulg.
- Diseño de tipoMuelles de compresión
Descripción general
Descripción del fabricante
06810790 06810790 .300X.020X1/2 FCG 10 M