Motion
06810808
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.3000 pulg. de diámetro exterior, 0.7500 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0200 pulg., Carga máxima de trabajo de 1.4300 lb, Tasa de resorte de 2.7500 lb/pulg.
Artículo MI #11730691
No. Fabricante 06810808
Precio16.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.3000 pulg. de diámetro exterior, 0.7500 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0200 pulg., Carga máxima de trabajo de 1.4300 lb, Tasa de resorte de 2.7500 lb/pulg.
Artículo MI #11730691
No. Fabricante 06810808

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio16.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    0.7500 pulg.
  • Carga máxima de trabajo
    1.4300 lb
  • Diámetro exterior
    0.3000 pulg.
  • Altura sólida
    0.1150 pulg.
  • Tamaño del cable
    0.0200 pulg.

Detalles

  • Material
    Cable musical
  • Tarifa de primavera
    2.7500 lb/pulg.
  • Diseño de tipo
    Muelles de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
06810808 06810808 .300X.020X3/4 FCG 10 M

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo