Motion
06810824
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.3000 pulg. de diámetro exterior, 1.2500 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0200 pulg., Carga máxima de trabajo de 1.4300 lb, Tasa de resorte de 1.6100 lb/pulg.
Artículo MI #11730693
No. Fabricante 06810824
Precio17.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.3000 pulg. de diámetro exterior, 1.2500 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0200 pulg., Carga máxima de trabajo de 1.4300 lb, Tasa de resorte de 1.6100 lb/pulg.
Artículo MI #11730693
No. Fabricante 06810824

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio17.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    1.2500 pulg.
  • Carga máxima de trabajo
    1.4300 lb
  • Diámetro exterior
    0.3000 pulg.
  • Altura sólida
    0.1690 pulg.
  • Tamaño del cable
    0.0200 pulg.

Detalles

  • Material
    Cable musical
  • Tarifa de primavera
    1.6100 lb/pulg.
  • Diseño de tipo
    Muelles de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
06810824 06810824 .300X.020X1-1/4 PKG 10

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo