Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre1.7500 pulg.
- Carga máxima de trabajo1.4300 lb
- Diámetro exterior0.3000 pulg.
- Altura sólida0.2220 pulg.
- Tamaño del cable0.0200 pulg.
Detalles
- MaterialCable musical
- Tarifa de primavera1.1400 lb/pulg.
- Diseño de tipoMuelles de compresión