Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre0.7500 pulg.
- Carga máxima de trabajo3.0000 lb
- Diámetro exterior0.3000 pulg.
- Altura sólida0.1890 pulg.
- Tamaño del cable0.0260 pulg.
Detalles
- MaterialCable musical
- Tarifa de primavera6.0200 lb/pulg.
- Diseño de tipoMuelles de compresión