Motion
06810881
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.3000 pulg. de diámetro exterior, 1.0000 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0260 pulg., Carga máxima de trabajo de 3.0000 lb, Tasa de resorte de 4.4300 lb/pulg.
Artículo MI #11730699
No. Fabricante 06810881
Precio19.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.3000 pulg. de diámetro exterior, 1.0000 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0260 pulg., Carga máxima de trabajo de 3.0000 lb, Tasa de resorte de 4.4300 lb/pulg.
Artículo MI #11730699
No. Fabricante 06810881

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio19.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    1.0000 pulg.
  • Carga máxima de trabajo
    3.0000 lb
  • Diámetro exterior
    0.3000 pulg.
  • Altura sólida
    0.2390 pulg.
  • Tamaño del cable
    0.0260 pulg.

Detalles

  • Material
    Cable musical
  • Tarifa de primavera
    4.4300 lb/pulg.
  • Diseño de tipo
    Muelles de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
06810881 06810881 .300X.026X1 PKG 10 MUS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno