Motion
06810899
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.3000 pulg. de diámetro exterior, 1.2500 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0260 pulg., Carga máxima de trabajo de 3.0000 lb, Tasa de resorte de 3.5100 lb/pulg.
Artículo MI #11730700
No. Fabricante 06810899
Price$19.50/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.3000 pulg. de diámetro exterior, 1.2500 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0260 pulg., Carga máxima de trabajo de 3.0000 lb, Tasa de resorte de 3.5100 lb/pulg.
Artículo MI #11730700
No. Fabricante 06810899

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$19.50/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud libre
    1.2500 pulg.
  • Carga máxima de trabajo
    3.0000 lb
  • Diámetro exterior
    0.3000 pulg.
  • Altura sólida
    0.2880 pulg.
  • Tamaño del cable
    0.0260 pulg.

Details

  • Material
    Cable musical
  • Tarifa de primavera
    3.5100 lb/pulg.
  • Diseño de tipo
    Muelles de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
06810899 06810899 .300X.026X1-1/4 PKG 10

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo