Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre2.0000 pulg.
- Carga máxima de trabajo3.0000 lb
- Diámetro exterior0.3000 pulg.
- Altura sólida0.4360 pulg.
- Tamaño del cable0.0260 pulg.
Detalles
- MaterialCable musical
- Tarifa de primavera2.1500 lb/pulg.
- Diseño de tipoMuelles de compresión