Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre0.5000 pulg.
- Carga máxima de trabajo5.3500 lb
- Diámetro exterior0.3000 pulg.
- Altura sólida0.1890 pulg.
- Tamaño del cable0.0320 pulg.
Detalles
- MaterialCable musical
- Tarifa de primavera19.9000 lb/pulg.
- Diseño de tipoMuelles de compresión