Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre1.5000 pulg.
- Carga máxima de trabajo5.3500 lb
- Diámetro exterior0.3000 pulg.
- Altura sólida0.4780 pulg.
- Tamaño del cable0.0320 pulg.
Detalles
- MaterialCable musical
- Tarifa de primavera6.0400 lb/pulg.
- Diseño de tipoMuelles de compresión
Descripción general
Descripción del fabricante
06810972 06810972 .300X.032X1-1/2 PKG 10