Motion
06811012
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.3000 pulg. de diámetro exterior, 0.7500 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0350 pulg., Carga máxima de trabajo de 6.8700 lb, Tasa de resorte de 17.4200 lb/pulg.
Artículo MI #11730712
No. Fabricante 06811012
Precio20.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.3000 pulg. de diámetro exterior, 0.7500 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0350 pulg., Carga máxima de trabajo de 6.8700 lb, Tasa de resorte de 17.4200 lb/pulg.
Artículo MI #11730712
No. Fabricante 06811012

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio20.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    0.7500 pulg.
  • Carga máxima de trabajo
    6.8700 lb
  • Diámetro exterior
    0.3000 pulg.
  • Altura sólida
    0.3020 pulg.
  • Tamaño del cable
    0.0350 pulg.

Detalles

  • Material
    Cable musical
  • Tarifa de primavera
    17.4200 lb/pulg.
  • Diseño de tipo
    Muelles de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
06811012 06811012 .300X.035X3/4 FCG 10 M

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"