Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre1.2500 pulg.
- Carga máxima de trabajo6.8700 lb
- Diámetro exterior0.3000 pulg.
- Altura sólida0.4740 pulg.
- Tamaño del cable0.0350 pulg.
Detalles
- MaterialCable musical
- Tarifa de primavera10.0400 lb/pulg.
- Diseño de tipoMuelles de compresión