Motion
06811046
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.3000 pulg. de diámetro exterior, 1.5000 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0350 pulg., Carga máxima de trabajo de 6.8700 lb, Tasa de resorte de 8.2800 lb/pulg.
Artículo MI #11730715
No. Fabricante 06811046
Precio20.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.3000 pulg. de diámetro exterior, 1.5000 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0350 pulg., Carga máxima de trabajo de 6.8700 lb, Tasa de resorte de 8.2800 lb/pulg.
Artículo MI #11730715
No. Fabricante 06811046

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio20.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    1.5000 pulg.
  • Carga máxima de trabajo
    6.8700 lb
  • Diámetro exterior
    0.3000 pulg.
  • Altura sólida
    0.5590 pulg.
  • Tamaño del cable
    0.0350 pulg.

Detalles

  • Material
    Cable musical
  • Tarifa de primavera
    8.2800 lb/pulg.
  • Diseño de tipo
    Muelles de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
06811046 06811046 .300X.035X1-1/2 PKG 10

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"