Motion
06811053
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.3000 pulg. de diámetro exterior, 1.7500 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0350 pulg., Carga máxima de trabajo de 6.8700 lb, Tasa de resorte de 7.0500 lb/pulg.
Artículo MI #11730716
No. Fabricante 06811053
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.3000 pulg. de diámetro exterior, 1.7500 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0350 pulg., Carga máxima de trabajo de 6.8700 lb, Tasa de resorte de 7.0500 lb/pulg.
Artículo MI #11730716
No. Fabricante 06811053
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    1.7500 pulg.
  • Carga máxima de trabajo
    6.8700 lb
  • Diámetro exterior
    0.3000 pulg.
  • Altura sólida
    0.6450 pulg.
  • Tamaño del cable
    0.0350 pulg.

Detalles

  • Material
    Cable musical
  • Tarifa de primavera
    7.0500 lb/pulg.
  • Diseño de tipo
    Muelles de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
06811053 06811053 .300X.035X1-3/4 PKG 10

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo