Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre2.0000 pulg.
- Carga máxima de trabajo6.8700 lb
- Diámetro exterior0.3000 pulg.
- Altura sólida0.7300 pulg.
- Tamaño del cable0.0350 pulg.
Detalles
- MaterialCable musical
- Tarifa de primavera6.1300 lb/pulg.
- Diseño de tipoMuelles de compresión