Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre1.5000 pulg.
- Carga máxima de trabajo10.6300 lb
- Diámetro exterior0.3000 pulg.
- Altura sólida0.7090 pulg.
- Tamaño del cable0.0410 pulg.
Detalles
- MaterialCable musical
- Tarifa de primavera15.2800 lb/pulg.
- Diseño de tipoMuelles de compresión