Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre0.7500 pulg.
- Carga máxima de trabajo15.4500 lb
- Diámetro exterior0.3000 pulg.
- Altura sólida0.4450 pulg.
- Tamaño del cable0.0470 pulg.
Detalles
- MaterialCable musical
- Tarifa de primavera57.9300 lb/pulg.
- Diseño de tipoMuelles de compresión