Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre1.0000 pulg.
- Carga máxima de trabajo15.4500 lb
- Diámetro exterior0.3000 pulg.
- Altura sólida0.5790 pulg.
- Tamaño del cable0.0470 pulg.
Detalles
- MaterialCable musical
- Tarifa de primavera41.9500 lb/pulg.
- Diseño de tipoMuelles de compresión