Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre2.0000 pulg.
- Carga máxima de trabajo15.4500 lb
- Diámetro exterior0.3000 pulg.
- Altura sólida1.1100 pulg.
- Tamaño del cable0.0470 pulg.
Detalles
- MaterialCable musical
- Tarifa de primavera19.9400 lb/pulg.
- Diseño de tipoMuelles de compresión