Motion
06811210
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.3600 pulg. de diámetro exterior, 0.5000 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0320 pulg., Carga máxima de trabajo de 4.5000 lb, Tasa de resorte de 15.2600 lb/pulg.
Artículo MI #11730732
No. Fabricante 06811210
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.3600 pulg. de diámetro exterior, 0.5000 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0320 pulg., Carga máxima de trabajo de 4.5000 lb, Tasa de resorte de 15.2600 lb/pulg.
Artículo MI #11730732
No. Fabricante 06811210
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    0.5000 pulg.
  • Carga máxima de trabajo
    4.5000 lb
  • Diámetro exterior
    0.3600 pulg.
  • Altura sólida
    0.1530 pulg.
  • Tamaño del cable
    0.0320 pulg.

Detalles

  • Material
    Cable musical
  • Tarifa de primavera
    15.2600 lb/pulg.
  • Diseño de tipo
    Muelles de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
06811210 06811210 .360X.032X1/2 FCG 10 M

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"