Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre1.2500 pulg.
- Carga máxima de trabajo4.5000 lb
- Diámetro exterior0.3600 pulg.
- Altura sólida0.3070 pulg.
- Tamaño del cable0.0320 pulg.
Detalles
- MaterialCable musical
- Tarifa de primavera5.6100 lb/pulg.
- Diseño de tipoMuelles de compresión