Motion
06811277
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.3600 pulg. de diámetro exterior, 2.0000 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0320 pulg., Carga máxima de trabajo de 4.5000 lb, Tasa de resorte de 3.4300 lb/pulg.
Artículo MI #11730738
No. Fabricante 06811277
Precio21.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.3600 pulg. de diámetro exterior, 2.0000 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0320 pulg., Carga máxima de trabajo de 4.5000 lb, Tasa de resorte de 3.4300 lb/pulg.
Artículo MI #11730738
No. Fabricante 06811277

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio21.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    2.0000 pulg.
  • Carga máxima de trabajo
    4.5000 lb
  • Diámetro exterior
    0.3600 pulg.
  • Altura sólida
    0.4610 pulg.
  • Tamaño del cable
    0.0320 pulg.

Detalles

  • Material
    Cable musical
  • Tarifa de primavera
    3.4300 lb/pulg.
  • Diseño de tipo
    Muelles de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
06811277 06811277 .360X.032X2 PKG 10 MUS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo