Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre0.5000 pulg.
- Carga máxima de trabajo5.7900 lb
- Diámetro exterior0.3600 pulg.
- Altura sólida0.1790 pulg.
- Tamaño del cable0.0350 pulg.
Detalles
- MaterialCable musical
- Tarifa de primavera20.1700 lb/pulg.
- Diseño de tipoMuelles de compresión