Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre1.5000 pulg.
- Carga máxima de trabajo5.7900 lb
- Diámetro exterior0.3600 pulg.
- Altura sólida0.4320 pulg.
- Tamaño del cable0.0350 pulg.
Detalles
- MaterialCable musical
- Tarifa de primavera6.0600 lb/pulg.
- Diseño de tipoMuelles de compresión