Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre1.0000 pulg.
- Carga máxima de trabajo8.9900 lb
- Diámetro exterior0.3600 pulg.
- Altura sólida0.3920 pulg.
- Tamaño del cable0.0410 pulg.
Detalles
- MaterialCable musical
- Tarifa de primavera16.5300 lb/pulg.
- Diseño de tipoMuelles de compresión