Motion
06811384
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.3600 pulg. de diámetro exterior, 1.2500 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0410 pulg., Carga máxima de trabajo de 8.9900 lb, Tasa de resorte de 12.9900 lb/pulg.
Artículo MI #11730749
No. Fabricante 06811384
Precio19.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.3600 pulg. de diámetro exterior, 1.2500 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0410 pulg., Carga máxima de trabajo de 8.9900 lb, Tasa de resorte de 12.9900 lb/pulg.
Artículo MI #11730749
No. Fabricante 06811384

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio19.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    1.2500 pulg.
  • Carga máxima de trabajo
    8.9900 lb
  • Diámetro exterior
    0.3600 pulg.
  • Altura sólida
    0.4760 pulg.
  • Tamaño del cable
    0.0410 pulg.

Detalles

  • Material
    Cable musical
  • Tarifa de primavera
    12.9900 lb/pulg.
  • Diseño de tipo
    Muelles de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
06811384 06811384 .360X.041X1-1/4 PKG 10

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"