Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre2.0000 pulg.
- Carga máxima de trabajo8.9900 lb
- Diámetro exterior0.3600 pulg.
- Altura sólida0.7300 pulg.
- Tamaño del cable0.0410 pulg.
Detalles
- MaterialCable musical
- Tarifa de primavera7.9100 lb/pulg.
- Diseño de tipoMuelles de compresión