Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre0.5000 pulg.
- Carga máxima de trabajo13.1000 lb
- Diámetro exterior0.3600 pulg.
- Altura sólida0.2670 pulg.
- Tamaño del cable0.0470 pulg.
Detalles
- MaterialCable musical
- Tarifa de primavera62.1400 lb/pulg.
- Diseño de tipoMuelles de compresión