Motion
06811442
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.3600 pulg. de diámetro exterior, 1.0000 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0470 pulg., Carga máxima de trabajo de 13.1000 lb, Tasa de resorte de 27.8400 lb/pulg.
Artículo MI #11730755
No. Fabricante 06811442
Precio21.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.3600 pulg. de diámetro exterior, 1.0000 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0470 pulg., Carga máxima de trabajo de 13.1000 lb, Tasa de resorte de 27.8400 lb/pulg.
Artículo MI #11730755
No. Fabricante 06811442

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio21.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    1.0000 pulg.
  • Carga máxima de trabajo
    13.1000 lb
  • Diámetro exterior
    0.3600 pulg.
  • Altura sólida
    0.4800 pulg.
  • Tamaño del cable
    0.0470 pulg.

Detalles

  • Material
    Cable musical
  • Tarifa de primavera
    27.8400 lb/pulg.
  • Diseño de tipo
    Muelles de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
06811442 06811442 .360X.047X1 PKG 10 MUS

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good