Motion
06811459
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.3600 pulg. de diámetro exterior, 1.2500 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0470 pulg., Carga máxima de trabajo de 13.1000 lb, Tasa de resorte de 21.8500 lb/pulg.
Artículo MI #11730756
No. Fabricante 06811459
Precio21.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.3600 pulg. de diámetro exterior, 1.2500 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0470 pulg., Carga máxima de trabajo de 13.1000 lb, Tasa de resorte de 21.8500 lb/pulg.
Artículo MI #11730756
No. Fabricante 06811459

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio21.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    1.2500 pulg.
  • Carga máxima de trabajo
    13.1000 lb
  • Diámetro exterior
    0.3600 pulg.
  • Altura sólida
    0.5860 pulg.
  • Tamaño del cable
    0.0470 pulg.

Detalles

  • Material
    Cable musical
  • Tarifa de primavera
    21.8500 lb/pulg.
  • Diseño de tipo
    Muelles de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
06811459 06811459 .360X.047X1-1/4 PKG 10

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good