Motion
06811483
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.3600 pulg. de diámetro exterior, 2.0000 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0470 pulg., Carga máxima de trabajo de 13.1000 lb, Tasa de resorte de 13.2300 lb/pulg.
Artículo MI #11730759
No. Fabricante 06811483
Precio21.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.3600 pulg. de diámetro exterior, 2.0000 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0470 pulg., Carga máxima de trabajo de 13.1000 lb, Tasa de resorte de 13.2300 lb/pulg.
Artículo MI #11730759
No. Fabricante 06811483

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio21.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    2.0000 pulg.
  • Carga máxima de trabajo
    13.1000 lb
  • Diámetro exterior
    0.3600 pulg.
  • Altura sólida
    0.9060 pulg.
  • Tamaño del cable
    0.0470 pulg.

Detalles

  • Material
    Cable musical
  • Tarifa de primavera
    13.2300 lb/pulg.
  • Diseño de tipo
    Muelles de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
06811483 06811483 .360X.047X2 PKG 10 MUS

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"