Motion
06811491
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.4200 pulg. de diámetro exterior, 0.5000 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0280 pulg., Carga máxima de trabajo de 2.6700 lb, Tasa de resorte de 7.5400 lb/pulg.
Artículo MI #11730760
No. Fabricante 06811491
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.4200 pulg. de diámetro exterior, 0.5000 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0280 pulg., Carga máxima de trabajo de 2.6700 lb, Tasa de resorte de 7.5400 lb/pulg.
Artículo MI #11730760
No. Fabricante 06811491
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    0.5000 pulg.
  • Carga máxima de trabajo
    2.6700 lb
  • Diámetro exterior
    0.4200 pulg.
  • Altura sólida
    0.1100 pulg.
  • Tamaño del cable
    0.0280 pulg.

Detalles

  • Material
    Cable musical
  • Tarifa de primavera
    7.5400 lb/pulg.
  • Diseño de tipo
    Muelles de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
06811491 06811491 .420X.028X1/2 FCG 10 M

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo