Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre1.0000 pulg.
- Carga máxima de trabajo2.6700 lb
- Diámetro exterior0.4200 pulg.
- Altura sólida0.1710 pulg.
- Tamaño del cable0.0280 pulg.
Detalles
- MaterialCable musical
- Tarifa de primavera3.5400 lb/pulg.
- Diseño de tipoMuelles de compresión