Motion
06811533
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.4200 pulg. de diámetro exterior, 1.5000 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0280 pulg., Carga máxima de trabajo de 2.6700 lb, Tasa de resorte de 2.3100 lb/pulg.
Artículo MI #11730764
No. Fabricante 06811533
Precio20.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.4200 pulg. de diámetro exterior, 1.5000 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0280 pulg., Carga máxima de trabajo de 2.6700 lb, Tasa de resorte de 2.3100 lb/pulg.
Artículo MI #11730764
No. Fabricante 06811533

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio20.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    1.5000 pulg.
  • Carga máxima de trabajo
    2.6700 lb
  • Diámetro exterior
    0.4200 pulg.
  • Altura sólida
    0.2330 pulg.
  • Tamaño del cable
    0.0280 pulg.

Detalles

  • Material
    Cable musical
  • Tarifa de primavera
    2.3100 lb/pulg.
  • Diseño de tipo
    Muelles de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
06811533 06811533 .420X.028X1-1/2 PKG 10

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo