Motion
06811566
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.4200 pulg. de diámetro exterior, 0.5000 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0350 pulg., Carga máxima de trabajo de 5.0000 lb, Tasa de resorte de 16.0800 lb/pulg.
Artículo MI #11730767
No. Fabricante 06811566
Precio17.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.4200 pulg. de diámetro exterior, 0.5000 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0350 pulg., Carga máxima de trabajo de 5.0000 lb, Tasa de resorte de 16.0800 lb/pulg.
Artículo MI #11730767
No. Fabricante 06811566

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio17.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    0.5000 pulg.
  • Carga máxima de trabajo
    5.0000 lb
  • Diámetro exterior
    0.4200 pulg.
  • Altura sólida
    0.1520 pulg.
  • Tamaño del cable
    0.0350 pulg.

Detalles

  • Material
    Cable musical
  • Tarifa de primavera
    16.0800 lb/pulg.
  • Diseño de tipo
    Muelles de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
06811566 06811566 .420X.035X1/2 FCG 10 M

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"